Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0510325006 Bosch-Zahnradpumpe 5,5 ccm, Boschflansch, rechtsdrehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Zahnradpumpe mit Deutschem Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Zahnradpumpe mit Deutschem Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2
Zeichnung: Deutscher Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2
Artikel-Nr.:
     955-0 510 325 006
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0 510 325 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulik-Zahnradpumpe
Zahnradpumpe
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Befestigungsflansch: Aluminium oder Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +60°C (Medium: -15°C bis +80°C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Einsatzbereich: Industriehydraulik und Mobilhydraulik Befestigung: 4-Lochflansch (72 x 100) - Deutscher Normflansch (Boschflansch), Baugröße 2 Zentrierdurchmesser: 80 Antriebswelle: Kegel 1:5, M 12x1,5 (Ø 17 gemessen am Wellenaustritt) Sauganschluss: Pumpenflansch LK 40 (Lochkreis 40, 4x M 6 IG) Druckanschluss: Pumpenflansch LK 35 (Lochkreis 35, 4x M 6 IG) *Richtwert für die Aggregatauslegung berechnet mit 95% volumetrischem Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Fördervolumen je Umdrehung:
5,5 CM3
Fördermenge bei 1450 U/min*:
7,5 L/MIN
Dauerdruck max.:
250 BAR
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpen, zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 0510325006, Bosch-Zahnradpumpen, HD-Pumpen, Hochdruck-Pumpen, Hydraulik-Pumpen, Öl-Pumpen, Pumpen, Rexroth Zahnradpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,93*
€ 648,4667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,22*
€ 619,0618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,06*
€ 589,1214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,11*
€ 539,2009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.