Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1800 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Magnetoplan ferroscript mobil 1242918
Whiteboard Magnetoplan ferroscript mobil 1242918
Artikel-Nr.:
     954-1242918
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     1242918
EAN/GTIN:
     4013695003641
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FERROSCRIPT®-SCHREIBTAFEL MOBIL, DREHBAR DAS PROFIL DER MAGNETOPLAN SYSTEMRAHMEN IST SO KONSEQUENT DURCHDACHT, DASS DOPPELSEITIGE TAFELN - AUCH NACHTRäGLICH - IN FAHRGESTELLE INTEGRIERT WERDEN KöNNEN. DIE SPANNSCHLöSSER ERMöGLICHEN EIN STUFENLOSES VERSTELLEN IN DER HöHE. 2 QUERVERSTREBUNGEN GEWäHRLEISTEN STABILITäT. * PERFEKT FüR VORLESUNG, WEITERBILDUNG, TRAINING UND UNTERRICHT * DER ALUMINIUM-RAHMEN DER TAFEL IST MIT MODERNEN, ELEGANTEN GEHRUNGSECKEN IN SCHLICHTEM DESIGN VERSEHEN. (DIESE ENTSPRECHEN DEN ARBEITS-SICHERHEITSBESTIMMUNGEN) * MIT BEIDSEITIG NUTZBARER, MAGNETHAFTENDER SCHREIBOBERFLäCHE * MAGNETOPLAN BIETET 25 JAHRE GARANTIE AUF DIE HOCHWERTIGE, KRATZFESTE, SäURERESISTENTE  UND EMAILLIERTE OBERFLäCHE * MIT BOARDMARKERN BESCHREIBBAR UND TROCKEN ODER FEUCHT WIEDER ABWISCHBAR * TAFEL ZUSäTZLICH UM 360 GRAD DREHBAR UND AUCH IN JEDEM NEIGUNGSWINKEL ARRETIERBAR * LEHRSTOFFE KöNNEN SO IM VORFELD VORBEREITET WERDEN UND IM GEGEBENEN MOMENT DURCH DREHEN DER TAFEL EFFEKTVOLL PRäSENTIERT WERDEN * FAHRBARES GESTELL UND SäULEN IM ACHT-KANT-PROFIL AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM * FAHRGESTELLHöHE: 1800 MM * LAUFROLLEN ARRETIERBAR * KOMPLETT MIT MOBILEM FAHRGESTELL, ABLAGESCHALE UND MONTAGEZUBEHöR.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 655,78*
€ 683,36*
Frei Haus
ab € 602,02*
€ 683,37*
Lager 954
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.019,00*
€ 1.019,00*
Preise: Lager 954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,00*
€ 1.212,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 954
Versand: Lager 954
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG