Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mobile Schreibtafel ferroscript, doppelseitig, Größe 1800 x 1200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Mobile Schreibtafel ferroscript, doppelseitig, Größe 1800 x 1200 mm
Mobile Schreibtafel ferroscript, doppelseitig, Größe 1800 x 1200 mm
Mobile Schreibtafel ferroscript, doppelseitig, Größe 1800 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     954-1240918
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     1240918
EAN/GTIN:
     4013695003139
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
magnetoplan weißwandtafel mobil
Mobile ferroscript® - Schreibtafel Das Profil der magnetoplan Systemtafel ist so konsequent durchdacht, dass doppelseitige ferroscript Schreibtafeln - auch nachträglich - in Fahrgestelle integriert werden können. Die Spannschlösser ermöglichen ein stufenloses Verstellen in der Höhe. 2 Querverstrebungen gewährleisten Stabilität. * Beidseitig nutzbare, magnethaftende Schreiboberfläche * Spannschlösser ermöglichen eine stufenlose Höheneinstellung * Fahrbares Gestell und Säulen aus eloxiertem Aluminum * Laufrollen arretierbar * Fahrgestellhöhe 1,80 m .
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 682,04*
€ 737,17*
Lager 954
4 Tage
k.A.
pro Paket
Frei Haus
€ 1.019,00*
Preise: Lager 954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.019,00*
€ 1.212,61
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 1.019,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 954
Versand: Lager 954
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mobile Schreibtafel ferroscript, doppelseitig, Größe 1200 x 900 mm
Holtz
1240210
ab € 532,70*
Sonstiges
Mobile Schreibtafel ferroscript, doppelseitig, Größe 1500 x 1000 mm
Holtz
1240315
ab € 611,70*
Sonstiges
Mobile Schreibtafel ferroscript, doppelseitig, Größe 2200 x 1200 mm
Holtz
1240522
ab € 746,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG