Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hailo Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, 1.0037 / ASTM A36, Länge 1,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, 1.0037 / ASTM A36, Länge 1,96 m
Hailo Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, 1.0037 / ASTM A36, Länge 1,96 m
Hailo Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, 1.0037 / ASTM A36, Länge 1,96 m
Artikel-Nr.:
     953-9624-07
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9624-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter hailo

Produktbeschreibung:

Schachtleiter aus Edelstahl (Wandhalter und sonstiges Zubehör siehe unter: Schachtleitern - Leiterzubehör...)

Produktdetails:

  • zertifiziert nach DIN EN 14396
  • Hailo-Schachtleitern sind korrosionsbeständig und jederzeit durch Schraubverbinder verlängerbar
  • haben handfreundliche Holmprofile
  • sowie rutsch- und trittsichere Sprossen mit Sicherheitsdurchstelllochung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, feuerverzinkt, 1.0037 / ASTM A36
Leiternlänge:
1,96 m
Leiternbreite:
400 mm
Holm:
Rechteckprofil 40x20 mm
Sprossen:
Gelochtes U-Profil 30x30x30 mm
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Schacht, Steigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,20*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, 1.0037 / ASTM A36, Länge 1,96 m
Hailo
9623-07
€ 67,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG