Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier Viking DIN A4 80 g/m² Matt Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5311521
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5311521
Artikel-Nr.:
     94QG7-5311521
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5311521
EAN/GTIN:
     8717868075744
Suchbegriffe:
A4-Papier
DIN A4 Papier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Viking Druckerpapier 40411BO. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 146 CIE. Oberfläche: Matt. Format: DIN A4. Produktlinie: Copy. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Löcher: 0. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, 11412, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,58*
1 Paket enthält 5 Stück (€ 4,716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.