Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte Reinigungstücher Tork W15 Spendereimer 58 Blatt 1-lagig Weiß


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4905243
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4905243
Artikel-Nr.:
     94QG7-4905243
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     190594
EAN/GTIN:
     7322540372724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchttuchspender
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Tork Feuchte Reinigungstücher W15 58 Stück. Ausführung: parfümfrei. Breite: 135 mm. Durchmesser: 125 mm. Einweg: Nein. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Schmutzabweisend Wasserabweisend. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 190594. Höhe: 157 mm. Lagen: 1-lagig. Länge: 15700 mm. Länge (m): 15.7 m. Marke: Tork. Material: Stoff. Produktlinie: Premium. Sicherheitshinweise: Keine weiteren Informationen verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1165 g
Höhe:
157 mm
Breite:
135 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Eimer
€ 2,90*
ab € 25,50*
€ 35,51*
23 Tage
nicht lagernd
4
pro Eimer
€ 5,87*
ab € 28,38*
€ 38,64*
1
pro Eimer
€ 4,30*
ab € 29,93*
€ 40,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 82,80*
€ 108,90*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 35,51*
€ 42,26
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 34,77*
€ 41,38
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 33,71*
€ 40,11
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 33,26*
€ 39,58
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 32,86*
€ 39,10
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 25,50*
€ 30,35
pro Eimer
1 Eimer enthält 58 Tücher (ab € 0,43966* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.