| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1059906 Herst.-Nr.: 1059906 EAN/GTIN: 8717868197347 |
| |
|
| | |
| Viking Fotopapier Tintenstrahl. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Format: DIN A6. Papiergewicht: 280 g/m². Oberfläche: Glänzend. Druckereignung: Inkjet. Standard-Papierformat: DIN A6. Breite: 150 mm. Höhe: 100 mm. Gewicht: 231 g. Hersteller-Nr.: 1059906. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 231 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 100 mm | Breite: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, inkjet-fotopapier hochglänzend, inkjet fotopapier, FOTOPAPIER, HOCHGLANZPAPIER, FOTOKARTON, PHOTOPAPIER, PHOTOKARTON |
| | |
| |