Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Festival BluRay Box [BR]


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Festival BluRay Box [BR]
Artikel-Nr.:
     945-7900200159
Hersteller:
     Edel
Herst.-Nr.:
     1051157EBD
EAN/GTIN:
     5051300511579
Suchbegriffe:
Musik Blu-ray

Festival BluRay Box [BR]

THE WHO - LIVE AT THE ISLE OF WIGHT: Am 30. August 1970 betraten THE WHO die Bühne des ISLE OF WIGHT FESTIVALS und gaben vor geschätzten 600.000 Besuchern eines der legendärsten Konzerte ihrer Karriere. Das gefilmte Originalmaterial des preisgekrönten Regisseurs Murray Lerner wurde restauriert und auf bestmögliche Qualität für diese Blu-ray-Veröffentlichung gehoben und der Original-Sound des 8-Spur Tonbandes unter persönlicher Leitung von Pete Townshend neu abgemischt. Im August 1970 rockten auch die MOODY BLUES das "Isle of Wight Festival" und begeisterten ihr Publikum. Die Band, die als maßgebliche Wegbereiter des Symphonic Rock gelten, waren zu dieser Zeit auf ihrem kreativen und kommerziellen Höhepunkt. Der Film des preisgekrönten Regisseurs Murray Lerner kombiniert die Festival-Performance mit weiterem Archivmaterial und Interviews der Band.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Blu-ray Musik
Version:
DV
Genre:
Rock
Hersteller:
eagle vision
Altersfreigabe:
Freigegeben ohne Altersbeschränkung
Anzahl Datenträger:
2
Ausführung:
Collector's Edition | Schuber
Bildformat:
1,78:1, 16:9 HD Widescreen
Bonusmaterial:
Bonus Track(s) | Interview(s)
Features:
Konzertmitschnitt / Live
Laufzeit ca.:
213 min
Sprache:
englisch
Tonformat:
DD 5.1 | DTS HD MasterAudio | LPCM Stereo
Untertitel:
deutsch | englisch | französisch | spanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,79*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 14,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG