Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Best Of Hollywood 2 Movie Collector's Pack: Cadillac Records / Obsessed [DVD]


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Best Of Hollywood 2 Movie Collector's Pack: Cadillac Records / Obsessed [DVD]
Artikel-Nr.:
     945-7536157287
Herst.-Nr.:
     0372235
EAN/GTIN:
     4030521722354
Suchbegriffe:
Blu-ray Filme
DVD Filme
Filme
Spielfilme

Best Of Hollywood 2 Movie Collector's Pack: Cadillac Records / Obsessed [DVD]

CADILLAC RECORDS: In dieser Geschichte über Sex, Gewalt, Rasse und Rock n Roll im Chicago der 1950er Jahre, gewährt CADILLAC RECORDS einen Einblick in das turbulente Leben amerikanischer Musiklegenden, darunter Muddy Waters, Leonard Chess, Little Walter, Howlin Wolf, Etta James und Chuck Berry.


OBSESSED: Ein erfolgreicher Manager und seine hübsche Frau sehen ihr Familienidyll bedroht: Eine neue Aushilfskraft entpuppt sich als Stalkerin, die Sharon zwingt, um ihre Ehe und ihr Leben zu kämpfen.
Weitere Informationen:
Kategorie:
DVD Video
Version:
DV
Genre:
Wahre Begebenheit, Drama / Tragödie, Musik / Musical, Thriller
Hersteller:
Columbia
Altersfreigabe:
Freigegeben ab 12 Jahren
Anzahl Datenträger:
2
Bildformat:
2,35:1, 16:9 Widescreen | 2,40:1, 16:9 Widescreen
Darsteller:
Adrien Brody | Ali Larter | Beyonce Knowles | Bruce McGill | Cedric, the Entertainer | Columbus Short | Gabrielle Union | Jeffrey Wright | Jerry O'Connell | Mos Def
DVD-Type:
DVD 9
Laufzeit ca.:
208 min
Produktionsjahr:
2008 | 2009
Regie:
Darnell Martin | Steve Shill
Regionalcode:
Code 2
Sprache:
deutsch | englisch | italienisch
Tonformat:
DD 5.1
Weitere Suchbegriffe: Videofilme, dvd filme englisch, dvd film
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,69*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 5,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sony Pictures Home Entertainment
0360331
€ 7,06*
Ähnlich
Sony Pictures Home Entertainment
0372466
€ 5,69*
Ähnlich
Sony Pictures Home Entertainment
0348322
€ 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG