Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Black Sabbath: Paranoid - Classic Album [BR]


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Black Sabbath: Paranoid - Classic Album [BR]
Artikel-Nr.:
     945-7456200104
Hersteller:
     Edel
Herst.-Nr.:
     1050474E14
EAN/GTIN:
     5051300504748
Suchbegriffe:
Musik Blu-ray

Black Sabbath: Paranoid - Classic Album [BR]

Die neueste Ausgabe der hochgelobten und preisgekrönten Serie 'Classic Albums' erzählt die Geschichte von der Entstehung eines der großartigsten Heavy Metal-Alben: "Paranoid" von Black Sabbath. Ursprünglich im Herbst 1970 veröffentlicht avancierte das zweite Werk der Band zu einer der besten Heavy Metal-Veröffentlichungen aller Zeiten, mit der Black Sabbath ganze Generationen nachfolgender Musiker beeinflusste und das Metal-Genre generell definierte. Die vier Originalmusiker Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward erzählen zusammen mit dem Toningenieur in Interviews, Illustrationen, Videos und dem Einsatz der originalen Multitrack-Bänder die Entstehungsgeschichte des Albums.
Das Bonusmaterial umfasst mehr als 40 Minuten mit zusätzlichen Interviews, Filmmaterial und neuen Darstellungen, die in der Fernsehversion nicht zu finden waren. Die DVD wurde von der Band vollständig autorisiert und zeigt Ausschnitte aus "War Pigs", "Paranoid", "Iron Man", "Fairies Wear Boots" usw.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Blu-ray Musik
Version:
DV
Genre:
Rock, Heavy Metal / Hardrock
Hersteller:
eagle vision
Altersfreigabe:
Freigegeben ab 12 Jahren
Anzahl Datenträger:
1
Bildformat:
1,78:1, 16:9 HD Widescreen
Bonusmaterial:
Featurette(s)
Features:
Video
Laufzeit ca.:
97 min
Sprache:
englisch
Tonformat:
LPCM Stereo
Untertitel:
deutsch | englisch | französisch | italienisch | spanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,93*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 15,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edel
1050684E14
€ 15,93*
Ähnlich
Edel
1051127EBD
€ 14,79*
Ähnlich
Edel
1051137EBD
€ 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG