Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

30 Rock - Season 2 [DVD]


Menge:  Paket  
Produktinformationen
30 Rock - Season 2 [DVD]
30 Rock - Season 2 [DVD]
Artikel-Nr.:
     945-7288154996
Hersteller:
     Universal
Herst.-Nr.:
     8275528
EAN/GTIN:
     5050582755282
Suchbegriffe:
Blu-ray Filme
DVD Filme
Filme
Spielfilme

30 Rock - Season 2 [DVD]

In der Comedy-Schmiede des Rockefeller Plaza Nr. 30 ist die Sommerpause vorbei und der ganz normale Wahnsinn nimmt seinen Lauf: Jenna hat in "Mystic Pizza: The Musical" 32 Stück Pizza pro Woche verdrückt und muss sich nun mit ihrer neuen (Speck)Rolle anfreunden, zwischen Jack und dem neuen Schwiegersohn des Chefs entbrennt ein schmutziger Machtkampf um den Thron der Firma, Tracy hat mit Familienproblemen zu kämpfen und arbeitet an einem Pornovideospiel, Liz' Eltern haben ihren Besuch angekündigt, Kenneth wird Kaffeeabhängig und der allseits beliebte Sandwich-Tag steht vor der Tür ...
Weitere Informationen:
Kategorie:
DVD Video
Version:
DV
Genre:
TV-Serie, Comedy
Hersteller:
Universal
Altersfreigabe:
Freigegeben ab 12 Jahren
Anzahl Datenträger:
2
Ausführung:
Schuber
Bildformat:
1,78:1, anamorph
Bonusmaterial:
Audiokommentar(e) | Entfallene Szene(n) | Featurette(s) | Verpatzte Szene(n)
Darsteller:
Alec Baldwin
Laufzeit ca.:
307 min
Produktionsjahr:
2008
Regionalcode:
Code 2
Sprache:
deutsch | englisch
Tonformat:
DD 5.1
Untertitel:
deutsch | englisch
Weitere Suchbegriffe: TV-Serien, Videofilme, tv-serien
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 945
€ 4,50*
ab € 6,22*
€ 6,22*
€ 4,19*
ab € 8,35*
€ 10,30*
Preise: Lager 945
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 6,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 945
Versand: Lager 945
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 945
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universal
8270589
ab € 10,34*
Ähnlich
Universal
8282329
ab € 10,34*
Ähnlich
Universal
8288341
ab € 10,34*
Ähnlich
Universal
8294082
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG