Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nitro PDF professional [PC]


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitro PDF professional [PC]
Nitro PDF professional [PC]
Artikel-Nr.:
     945-7129047608
Hersteller:
     Topos
Herst.-Nr.:
     4910
EAN/GTIN:
     9783897889101
Suchbegriffe:
Officeanwendungen Gesamtübersicht
PDF
PDF Software
Mit Nitro PDF Professional bekommen Sie alles um Ihre PDFDokumente schnell und zuverlässig zu erstellen, zu bearbeiten, umzuwandeln, zusammenzufügen, zu kommentieren, zu sichern und zu schützen. Problemlos lassen sich PDFs aus allen Anwendungen mit Druckfunktion und aus Papiervorlagen über den Scanner erzeugen oder zusammenfügen. Selbst die Rückumwandlung von PDF-Dateien in Word-Dokumente ist möglich. Innerhalb der PDF-Dokumente können Sie: Text bearbeiten, hinzufügen oder löschen, Kopf- und Fußzeilen nachtragen, Seiten oder Seitenbereiche entnehmen, Bilder einfügen, ausschneiden, löschen, Helligkeit und Kontrast verändern, Wasserzeichen und Stempel hinzufügen, Links und Lesezeichen setzen, Kommentare ergänzen, "Haftnotizen" und Sprechblasen anbringen, und, und und. Damit Sie Ihre PDFs vor unbefugtem Zugriff schützen können, verfügt Nitro PDF Pro über eine 128-bit-Verschlüsselug - und Sie legen fest, wer wie auf Ihre Dokumente zugreifen darf.
Weitere Informationen:
Kategorie:
PC Software
Version:
DV
Genre:
Officesoftware
Betriebssystem:
Windows 2000 ; Windows XP ; Windows Vista
Prozessor:
Pentium 3
Arbeitsspeicher:
256 MB
Festplattenspeicher:
200 MB
Sonstige:
MS Office 2000/XP/2003/2007
Verpackung:
deutsch
Bildschirmtext:
deutsch
Medientyp:
PC CD-Rom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,28*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 31,28* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Data Becker
448416
ab € 11,25*
Ähnlich
Format: 200x150
Avanquest
09100315
ab € 18,86*
Ähnlich
Format: 200x150
Data Becker
448435
ab € 11,24*
Ähnlich
Format: 200x150
Data Becker
447483
ab € 28,02*
Ähnlich
Nitro PDF Express [PC]
Topos
4958
€ 26,21*
Ähnlich
Nitro PDF professional 6 [PC]
Topos
4900
€ 52,12*
Ähnlich
Produktabbildung
Springer Verlag
ab € 6,59*
Ähnlich
Produktabbildung
k.A.
20-04057
ab € 14,79*
Ähnlich
PDF-2-Word X3 Premium [PC]
BHV Software
20-04065
€ 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG