Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Skat XXL 3.0 - Der König der Skatspiele [PC]


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skat XXL 3.0 - Der König der Skatspiele [PC]
Skat XXL 3.0 - Der König der Skatspiele [PC]
Artikel-Nr.:
     945-7032006383
Hersteller:
     BHV Software
Herst.-Nr.:
     6181
EAN/GTIN:
     9783828761810
Suchbegriffe:
Computerspiele
Games
PC-Spiele
Simulation
Skat XXL ist ein Skatprogramm mit zahlreichen Regeleinstellungen. Auf Knopfdruck ist aber auch nach der deutschen Skatordnung zu spielen. Der Clou ist jedoch die kostenlose Verbindung zum Spieleserver: Hier kann man sehen, wer online ist, einem laufenden Spiel beitreten, selbst einen Tisch eröffnen oder einem laufenden Spiel zuschauen bei offenen Karten. Eine eigene Mailbox zum verabreden, sowie zahlreiche Highscorelisten runden das Angebot ab. Spiele aus den Scorelisten sind nachspielbar, im Userprofil jedes Spielers ist das beste und schlechteste Spiel desjenigen spiel- und sichtbar. Ein integrierter Chat global und spielintern ermöglicht einfache Kommunikation. Natürlich gibt es Freundeslisten, um noch einfacher zu sehen, ob ein Freund online ist. Aber auch eine Ignoreliste schütz vor ungebetenen Mitspielern. Damit man sehen kann, mit wem man spielt, hat jeder User die Möglichkeit ein Bild hochzuladen.
Weitere Informationen:
Kategorie:
PC Spiele
Version:
DV
Genre:
Denk- & Geschicklichkeit
Altersfreigabe:
Freigegeben ohne Altersbeschränkung
Medientyp:
PC CD-Rom
Verpackung:
deutsch
Anzahl Datenträger:
1
Betriebssystem:
Windows XP ; Windows Vista
Arbeitsspeicher:
128 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,30*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 7,30* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Data Becker
448395
ab € 5,69*
Ähnlich
Absolute Skat [PC]
Koch Media
ECD570196D
€ 7,06*
Ähnlich
Premium Skat 2013 [PC]
Rondomedia
44132
€ 9,10*
Ähnlich
Quick Skat 2 [PC]
NBG
CD-7282
€ 11,29*
Ähnlich
Skat 4 [PC]
Dtp Entertainment
9703989
€ 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG