Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zeit der Zärtlichkeit [DVD]


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeit der Zärtlichkeit [DVD]
Zeit der Zärtlichkeit [DVD]
Artikel-Nr.:
     945-4284020396
Hersteller:
     Paramount
Herst.-Nr.:
     P460505
EAN/GTIN:
     4010884605051
Suchbegriffe:
Blu-ray Filme
DVD Filme
Filme
Spielfilme

Zeit der Zärtlichkeit [DVD]

Aurora erdrückt mit ihrer Mutterliebe ihre Tochter Emma. Die sieht nur einen Ausweg: Heiraten und nichts wie weg von zu Hause. Als ihr dann Flap über den Weg läuft, kann Aurora der Beziehung nichts abgewinnen. Noch am Abend vor der Hochzeit kommt es zum großen Streit und danach trennen sich die Wege von Mutter und Tochter. Das Verhältnis zwischen den beiden entspannt sich, als Emma selbst Kinder bekommt und Aurora zur Oma macht...
Weitere Informationen:
Kategorie:
DVD Video
Version:
DV
Genre:
Drama / Tragödie
Hersteller:
Paramount
Altersfreigabe:
Freigegeben ab 12 Jahren
Anzahl Datenträger:
1
Bildformat:
1,78:1, anamorph Widescreen
Bonusmaterial:
Audiokommentar(e) | Trailer
Darsteller:
Debra Winger | Jack Nicholson | Jeff Daniels | Shirley MacLaine
Laufzeit ca.:
126 min
Regie:
James L. Brooks
Regionalcode:
Code 2
Sprache:
deutsch | englisch
Tonformat:
Deutsch Mono | Englisch DD 5.1 | Englisch Mono
Untertitel:
deutsch | englisch | englisch für Hörgeschädigte | polnisch | türkisch
Weitere Suchbegriffe: Videofilme, blu-ray filme
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 945
€ 4,50*
€ 5,22*
€ 4,19*
ab € 6,18*
€ 6,76*
Preise: Lager 945
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 5,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 945
Versand: Lager 945
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 945
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG