| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-EN100 Herst.-Nr.: EN100 EAN/GTIN: 4017942006638 |
| | |
|
| | |
| Der neue Premium Unger Ninja ErgoTec Glasschaber besitzt einen flexiblen Arbeitswinkel und kann zwischen 0 und 30 Grad Neigung eingestellt werden. Dieser Mechanismus ist extrem robust und rostbeständig. Durch eine neue, besonders robuste Schieberegler Mechanik können die Klingen schnell und sicher gewechselt werden. Der ErgoTec Ninja Schaber kann bei Bedarf auf Unger Teleskopstangen befestigt werden. Die passenden Unger Premium Edelstahlklingen in 10 cm Breite finden Sie in der Detailansicht des Artikels. Weitere Informationen: | | Art: | Glasschaber |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ceranfeld-Schaber, Fensterschaber, Glasschaber, Kochfeld-Schaber, Handschaber, unger handschaber, handschaber, fensterabzieher 10cm, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Fensterkratzer, Ungerklingen, Fensterklingen, Klingenhalter, Bügelklingenhalter, Klingenschaber, Glasklingen, Kunststoffschaber, Sicherheitsschaber, Glashobel, Fensterleder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,70* | € 21,41* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 13,98* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|