Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühextraktionsreiniger Dreiturm Tec Neu 10 L Teppichreiniger mit angenehmer Duftnote


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-D4774
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4774
EAN/GTIN:
     4002017047746
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Reinigungsmittel Dampfreiniger
Sprühextraktionsreiniger
Polster-Reiniger
Der Dreiturm TEC NEU ist ein konzentrierter und schaumarmer Reiniger mit angenehmer Duftnote für die intensive Reinigung und Detachur von Teppichböden. Geeignet ist der Sprühextraktionsreiniger zur Fleckenentfernung und Grundreinigung aller wasser- und farbbeständigen Textilbeläge im Sprühextraktionsverfahren. Anwendung: Teppich vor der Reinigung absaugen. Ca. 50 ml/ 10 l Wasser zugeben, Reinigung entsprechen Bedienungsanleitung des Teppichextraktionsgeräts durchführen. Bei starker Verschmutzung Teppich einsprühen, Reinigungslösung kurze Zeit einwirken lassen und Teppichextraktion durchführen. Die Verarbeitungstemperatur des Sprühextraktionsreinigers liegt zwischen 20 und 60 Grad. Den gereinigten Teppich erst
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, automatenreiniger dreiturm, reinigungsmittel dampfreiniger, automatenreiniger 10l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Teppichreinigungsmittel, Dreiturm, Teppichextraktionsreiniger, Teppichreinigung, Polsterreinigung, Reinigungsmittel, 10L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
2
€ 5,00*
ab € 67,60*
€ 89,24*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 67,61*
€ 89,25*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 89,24*
€ 106,20
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 88,09*
€ 104,83
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 86,89*
€ 103,40
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 85,99*
€ 102,33
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 67,60*
€ 80,44
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 6,76* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.