| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8513811K Herst.-Nr.: 1000003811 EAN/GTIN: 5703538378492 |
| | |
|
| | |
| Hergestellt aus Latex. Verfügbar in den Farben gelb, grün, blau und rot. Innenseite mit Baumwolle beflockt für die Aufnahme von Schweiß. Anatomisch geformt, wirkt damit der Erschöpfung und Belastung der Hände entgegen. Die Struktur der Oberfläche garantiert einen guten, sicheren Griff in nasser Umgebung. Empfohlen für die Handhabung von Lebens- mittel, mit Rollrand. CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie 89/686/EWG Standards: EN388:2016, EN374-1:2016, EN374-5:2016, EN420:2003, CAT III (0120), Lebensmittelecht (Glas + Gabel) Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe | Material: | Latex | Einsatz als: | Lebensmittelhandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | S |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gelb s, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Abena, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Küchenhandschuhe, Montagehandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhygiene |
| | |
| |