| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G5226 Herst.-Nr.: G522-0600RA EAN/GTIN: 4100660003208 |
| | | |
|
| | |
| BUZIL G522 ist ein Unterhaltsreiniger für Oberflächen wie Spiegel, Glas, Fenster, Rahmen, Kunststoff und Kfz-Scheiben. BUZIL G522 Profiglass Glasreiniger trocknet schnell und streifenfrei, besitzt dabei eine gute Reinigungswirkung, auch bei fettigen Rückständen. Der Sprühverschluss bietet eine praktische Möglichkeit zur punktuellen Reinigung. ph-Wert: 7-8 Produktfarbe: blau Pur anwenden. Aufsprühen und mit saugfähigem Tuch bzw. Mikrofasertuch abwischen. Geeignet für alle wasserbeständ- igen Oberflächen. Anti-Soiling-Effekt oder auch Lotus-Effekt Weitere Informationen: | | Inhalt: | 600 ml | Sprühkopf: | Glasreiniger mit Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, Steigrohr, buzil glasreiniger, fensterputzmittel, glasreiniger 600 ml, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Buzil, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, OberflächenreinigerG522, G 522, Buzil G522, Buzil G 522 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,84* | € 3,72* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,96* | € 3,88* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,97* | € 3,89* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,90* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,68* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|