| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G240-1 Herst.-Nr.: G240-0001RA EAN/GTIN: 4100660001839 |
| | | |
|
| | |
| Der BUZIL G240 Seifen-Reiniger 1 L ist ein Wischpflege auf Seifenbasis für die Unterhalts- und Intensivreinigung wasserbeständiger Bodenbeläge. Ideal für PVC, Kautschuk, Marmor, Klinker und Terrakotta und ableitfähige Bodenbeläge. BUZIL G240 Seifen-Reiniger reinigt und pflegt, hinterlässt einen seidenmatten Glanz und angenehmen Duft, ist rutsch- hemmend und antistatisch. Die Wischpflege auf Seifenbasis ist ideal für die Anwendung im Reinigungsautomaten. Mit der Einscheibenmaschine ist BUZIL G240 Seifen-Reiniger glänzend polierbar. Dosierung BUZIL G240 Seifen-Reiniger 1 L: manuell 50 ml/10 l Wasser,: 100 ml/10 l Wasser. Automatenreinigung: 100 ml/10 l Wasser. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L | Art: | Seifenwischglanz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, schmierseife 1l, schmierseife, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Buzil, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, G 240, G240, Buzil G 240, Buzil G240, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 6,07* | € 6,81* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,74* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,74* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|