| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-653280 Herst.-Nr.: 3280 EAN/GTIN: 4052400032804 |
| | | |
|
| | |
| wirkt bereits bei einem 20-Minuten-Kurzprogramm reinigt Maschine, Sprüharme und Filter 3-fach-aktiv Formel die Leistungsfähigkeit der Maschine bleibt erhalten gleichzeitig sparen Sie Zeit, Energie und Kosten für eine Anwendung geeignet spart bei gängigen Maschinen bis zu 35 % Wasser, 45 % Strom und 75 % Zeit Verwendung: Inhalt des Beutels in das Reinigungsmittelfach der leeren Spülmaschine füllen. Kurz-Programm (mind. 50 °C) wählen. Falls nicht vorhanden, Normalprogramm wählen. Programm ohne Geschirr durchlaufen lassen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 g |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spül-Maschine, Spülmaschine, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Heitmann, Maschinenpfleger für Geschirrspülmaschinen, Entkalker, Entfetter, Spülmaschine reinigen, Maschinenreiniger, SpülmaschinenpflegerReiniger Küchenmaschinen, Reinigungsmittel, Kalkreiniger |
| | |
| |