Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6530864 Herst.-Nr.: 00195 EAN/GTIN: 4008439001953 |
| | | |
|
| | |
| Zur perfekten Tiefenreinigung aller wasserbeständigen textilen Bodenbeläge im Sprühextraktionsverfahren Entfernt alle wasserlöslichen Verschmutzungen Störende Gerüche werden neutralisiert und angenehme Raumfrische wird verbreitet Bremst die Wiederanschmutzung und hinterlässt keine klebrigen Rückstände Anwendungskonzentration: 10 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, teppich-reiniger 1 l, reinigungsmittel dampfreiniger, dr schnell teppichreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Teppichreinigungsmittel, Dr. Schnell, Teppichextraktionsreiniger, Teppichreinigung, Polsterreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 4 | | € 9,95* | ab € 6,69* | € 9,37* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,68* | € 9,88* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,04* | € 11,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 7,67* | € 11,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,68* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|