Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651451 Herst.-Nr.: 1451000 EAN/GTIN: 4000602004518 |
| | | |
|
| | |
| Flächendesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-48001, N-48002 Einwirkzeit ab 15 Sek., Noro-Virus ab 2 Min., zertifiziert nach DGHM/VAH, IHO gelistet, wirkt gegen Bakterien inkl. MRSA, Salmonellen und Listerien, Tbc, Pilze inkl. Hefen und Schimmelpilze, Viren(BVDV und Vaccinia Virus), trocknet schnell und rückstandsfrei ab, ohne Abspülen und Nachwischen gebrauchsfertige Lösung, sofort verwendbar, phenol- und QAV- frei. Anwendungsgebiete: Desinfiziert Arbeitsflächen, Geräte und Maschinen, Kontaktflächen wie Handläufe, Türklinken und WC-Brillen. Ideal für die Anwendung zwischen den Arbeits- gängen. Gebrauchsfertige Lösung, sofort verwendbar, trocknet schnell von der behandelten Oberfläche ab. Wirksam gegen: Bakterien (inkl. Salmonellen und Tbc), Pilze (inkl. Hefen und Schimmelpilze). Weitere Infos im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Dr. Becher, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Schnelldesinfektion, Solariumdesinfektion, Desinfektionsreinigung, Dr Becher Produkte, 1L |
| | |
| |