| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651124510 Herst.-Nr.: 101245-010-000 EAN/GTIN: 4029888031209 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-87160 anwendungsfertiges aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel mit breitem mikrobiozidem Wirkungsspektrum. Begrenzt Viruzid gem. EN 14476 - 30 Min HBV,HCV, HIV, H5N1. Wirksamkeit gegen BVDV (HCV) - 5 Min. Bakterizid gem. EN 13697 - 5 Min. Levurozid gem. EN 13697 - 15 Min. Parfümfrei BC-SEPT nova pur auf ein sauberes Tuch sprühen und die Oberfläche gründlich benetzen . Bei hoher Schmutzbelastung die Flächen vorher mit einem neutralen Reiniger behandeln. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, flächen desinfektionsmittel 10 l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 10l, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Becker Chemie, Hospitalismus, Dekontamination, Flächendesinfektionsreiniger, Schlussdesinfektion, Schnelldesinfektion, Flächendesinfektin, Solariumdesinfektion, Desinfektionsreinigung10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,54* | € 54,33* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,80* | € 62,58* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,37* | € 64,32* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,16* | € 65,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,86* | € 67,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|