| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650257 Herst.-Nr.: 0257 EAN/GTIN: 4017698001147 |
| | | |
|
| | |
| ideal für Öl- und Fettverschmutzungen sowie Laufstrassen greift keine Antischmutzausrüstung an Mischungsverhältnis 1:6 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, teppich-reiniger 1 l, reinigungsmittel dampfreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Teppichreinigungsmittel, Solution Glöckner, Teppichextraktionsreiniger, Teppichreinigung, Polsterreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,84* | € 11,43* | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 7,75* | € 11,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,84* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|