Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitz-Scheuersaugmaschine Taski swingo 2500 Aufsitz Scheuersaugmaschine mit 7,5 km/h Reinigungsgeschw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-578004740
Hersteller:
     Taski
Herst.-Nr.:
     8004740
EAN/GTIN:
     7615400502721
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Die Taski Swingo 2500 Aufsitz Scheuersaugmaschine besitzt eine überragende Reinigungsleistung, eine einzigartige Ergonomie kombiniert mit Zuverlässigkeit und und einer hohen Produktivität.inkl. Battereisatz u Ladegerät Durch die hohe Reinigungsgeschwindigkeit von 7,5 km/h und das patentierte CSD-System erreichen Sie eine außerordentlich hohe Einsatzproduktivität. Technische Daten Taski swingo 2500 Scheuersaugautomat: Theoretische Leistung: 5250 qm/h Arbeitsbreite: 70 cm Saugdüsenbreite: 93 cm Akkulaufzeit: ca. 3-5 h Inahlt Reinigungslösung-/Schmutzwassertank: 95/95 L Bürstendruck max. 52-74 kg Geräuschpegel: 67 dB(A) Achtung: Bürste & Treibteller muss separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 70 cm
Tankinhalt:
bis 95 L
Fahrantrieb:
mit Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 5250 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, taski scheuermaschinen, aufsitz scheuersaugmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Taski, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25.482,14*
€ 25.816,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25.482,15*
€ 25.816,72*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.816,71*
€ 30.721,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.685,94*
€ 30.566,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.482,14*
€ 30.323,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.