Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TASKI swingo 5000 Kompakte, wirtschaftliche Aufsitzscheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-577518373
Hersteller:
     Taski
Herst.-Nr.:
     7518373
EAN/GTIN:
     7615400204137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
TASKI swingo 5000 B von Diversey ist Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer gepaart mit Bedienungs- und Wartungs- freundlichkeit. Äusserst wendig und leistungsfähig für eine unvergleichliche Produktivität. Unschlagbare Effektivität durch hervorragende Reinigungs- und perfekte Trocknungs- resultate. Einzigartige Ergonomie und geringer Geräusch- pegel. Achtung: Bürste & Treibteller muss separat bestellt werden! Arbeitsbreite: 105 cm
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Aufsitzer
Arbeitsbreite:
bis 105 cm
Tankinhalt:
bis 210 L
Fahrantrieb:
mit Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 7875 qm / h
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Aufsitzscheuermaschine, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, taski scheuermaschinen, aufsitz scheuersaugmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Taski, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32.261,34*
€ 32.535,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32.261,35*
€ 32.535,57*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.535,56*
€ 38.717,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.402,32*
€ 38.558,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.261,34*
€ 38.390,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.