Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Scheuersaugmaschine
>
Aufsitzscheuermaschine
>
Artikel
Aufsitz-Scheuersaugmaschine Taski swingo 4000 Aufsitzmaschine mit riesigem Tankvolumen von 200 und 210 L
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Diversey
Lager 9428
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-577518096
Hersteller:
Taski
Herst.-Nr.:
7518096
EAN/GTIN:
7615400203895
Artikeldatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Die Taski Swingo 4000 ist der Nachfolger der erfolgreichen Taski Swingo 3500 Scheuersaugmaschine! Theoretische Leistung 6375 m2/h Arbeitsbreite 85 cm Saugdüsenbreite 110 cm Frischwassertankinhalt 200 l Schmutzwassertankinhalt 210 l Nennspannung 24 V Batteriekapazität 240-360 Ah/C5 Batterieautonomie 4,5 - 6,5 h, Gewicht betriebsbereit 760 kg Bürstendruck max. 56-112 kg, Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h Sie finden viele Zubehörteile im Produktdatenblatt. Achtung: Bürste & Treibteller muss separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 85 cm
Tankinhalt:
bis 210 L
Fahrantrieb:
mit Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 6375 qm / h
... >
Lager 9428
>
Scheuersaugmaschinen
>
Scheuersaugmaschine
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungsautomat
,
Scheuermaschine
,
Scheuersaugmaschine
,
Wasch-Sauger
,
Waschsauger
,
taski scheuermaschinen
,
aufsitz scheuersaugmaschine
,
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
,
Scheuersaugmaschinen
,
Taski
,
Reinigungsautomaten
,
Scheuerautomat
,
Grundreinigungsautomat
,
Bodenreinigungsmaschine
,
Schrubbautomat
,
Bodenschrubbmaschine
,
Schrubbmaschine
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22.019,05*
€ 22.019,05*
Lager 1375
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20.976,55*
€ 22.019,06*
Lager 239
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26.264,25*
€ 26.264,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.019,05*
€ 26.202,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TASKI swingo 350 B BMS Li-Ion, Scheuersaugmaschine, für kleine und überstellte Flächen mit Li-Ion-Technologie.
Diversey
7523947
ab € 3.873,24*
Ähnlich
TASKI swingo 350 B BMS, Scheuersaugmaschine, für kleine und überstellte Flächen.
Diversey
7516862
ab € 3.560,86*
Ähnlich
TASKI swingo 350 E, Kleine, netzbetriebene Scheuersaugmaschine für kleine und überstellte Flächen.
Diversey
7518528
ab € 2.502,48*
Ähnlich
TASKI swingo 455 B BMS, Kompakte und wendige Scheuersaugmaschine, für kleine und überstellte Flächen
Diversey
7518367
ab € 4.810,69*
Ähnlich
TASKI swingo 455 E, Kompakte und wendige Scheuersaugmaschine Netzbetrieben
Diversey
7518534
ab € 3.242,28*
Ähnlich
TASKI swingo 5000, Batteriebetriebene Aufsitzer-Scheuersaugmaschine, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer- mit Wartungsfreundlichkeit.
Diversey
7518373
ab € 22.455,27*
Ähnlich
TASKI swingo 755 B Eco BMS, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen
Diversey
7516825
ab € 5.804,05*
Ähnlich
TASKI swingo 755 B Eco, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen
Diversey
7516823
ab € 5.535,90*
Ähnlich
TASKI swingo 755 B Power BMS, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit integriertem Ladegerät und Radantrieb, für mittlere Flächen.
Diversey
7516826
ab € 7.007,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt