Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Scheuersaugmaschine
>
Artikel
Scheuersaugmaschine Taski swingo 1255 B Power BMS EBU Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Diversey
Lager 9428
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-577516834
Hersteller:
Taski
Herst.-Nr.:
7516834
EAN/GTIN:
7615400202782
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU ist für mittlere Flächen geeignet und hat ein integriertes Ladegerät. Die Dosierung der Reinigungs- lösung ist fahrgeschwindigkeitsabhängig (CSD-System). Die Maschine hat Radantrieb und EBU (elektrische Bürsteneinheit) Technische Daten - Theoretische Flächenleistung 2475 m2/h, Arbeitsbreite: 55 cm, Breite Saugdüse: 80 cm, Sauber-/ Schmutzwassertank: 60 L, Nennleistung: 1000 W, Spannung:24 V Batteriekapazität:100-140 Ah/C5, Batterieautonomieb: bis 3 h Wendekreis: 1,33 m, Bürstensystem: 2x28 cm, Bürstendruck:48g Arbeitsgeschwindigkeit:4,5 km/h, Kabellänge (Ladeg.): 3 m Geräuschlevel: 58 dB (A), Schutzklasse: II Achtung: Bürste & Treibteller muss separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 55 cm
Tankinhalt:
bis 60 L
Fahrantrieb:
ohne Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 2475 qm / h
... >
Lager 9428
>
Scheuersaugmaschinen
>
Scheuersaugmaschine
Weitere Suchbegriffe:
Wasch-Sauger
,
Waschsauger
,
taski scheuermaschinen
,
wasch sauger
,
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
,
Scheuersaugmaschinen
,
Taski
,
Reinigungsautomaten
,
Scheuerautomat
,
Grundreinigungsautomat
,
Bodenreinigungsmaschine
,
Schrubbautomat
,
Bodenschrubbmaschine
,
Schrubbmaschine
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.402,04*
€ 11.402,04*
Lager 2813
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.402,05*
€ 11.402,05*
Lager 1375
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.252,00*
€ 12.025,85*
Lager 239
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.943,00*
€ 12.943,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.402,04*
€ 13.568,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TASKI combimat swingo 2500, Kompakte, wirtschaftliche Aufsitzscheuersaugmaschine mit fahrgeschwindigkeitsabhängiger Dosierung.
Diversey
8004740
ab € 19.597,68*
Ähnlich
TASKI procarpet 45, Sprühextraktions- und Verkapselungsmaschine
Diversey
7522027
ab € 4.173,22*
Ähnlich
TASKI swingo 1255 B Power BMS, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Radantrieb
Diversey
7516831
ab € 10.350,93*
Ähnlich
TASKI swingo 1255 B Power, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Radantrieb
Diversey
7516829
ab € 9.442,46*
Ähnlich
TASKI swingo 1255 E, Netzbetriebene Scheuersaugmaschine für mittlere bis größere Flächen
Diversey
7516842
ab € 4.814,49*
Ähnlich
TASKI swingo 1650 BMS, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Radantrieb, Leistungsfähig für große Flächen, mit Doppelbürstensystem
Diversey
7515883
ab € 11.865,53*
Ähnlich
TASKI swingo 1650 R, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit Radantrieb, Leistungsfähig für große Flächen, mit Doppelbürstensystem
Diversey
7518692
ab € 11.118,96*
Ähnlich
TASKI swingo 1850 BMS, Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine, Leistungsfähig für große Flächen, mit Doppelbürstensystem.
Diversey
7518086
ab € 13.114,85*
Ähnlich
TASKI swingo 2100micro Power, Kompakte Aufsitzer-Scheuersaugmaschine mit unerreichter Leistung und Wendigkeit.
Diversey
7523420
ab € 12.125,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt