Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine Taski swingo 1255 B Power BMS für mittlere Flächen, inkl. 4 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-577516831
Hersteller:
     Taski
Herst.-Nr.:
     7516831
EAN/GTIN:
     7615400202751
Suchbegriffe:
Batterie Scheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Swingo 1255 B Power EMS theoretische Leistung 2475 m²/h Arbeitsbreite 55 cm Saugdüsenbreite 80 cm Frischwassertank 60 L Schmutzwassertank 60 L Lärmpegel 60 dB (A) Nennspannung 24 V Batteriekapazität 4x 12 V - 76 Ah Traktionsblock Batterieautonomie bis zu 3 h Maschinengewicht betriebsbereit 260 kg Bürstendruck 48 kg Weitere Daten finden Sie im Produktdatenblatt! Achtung: Bürste & Treibteller muss separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batteriebetrieb als Nachläufer
Arbeitsbreite:
bis 55 cm
Tankinhalt:
bis 60 L
Fahrantrieb:
ohne Fahrantrieb
Flächenleistung:
bis 2475 qm / h
Weitere Suchbegriffe: Scheuersaugmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, taski scheuermaschinen, wasch sauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Taski, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.526,34*
€ 10.526,34*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.526,35*
€ 10.526,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.350,93*
€ 11.100,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.937,53*
€ 11.937,53*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.526,34*
€ 12.526,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
8004740
ab € 19.604,20*
Ähnlich
Diversey
7522027
ab € 4.165,83*
Ähnlich
Diversey
7516834
ab € 11.252,00*
Ähnlich
Diversey
7516829
ab € 9.442,46*
Ähnlich
Diversey
7516842
ab € 4.818,00*
Ähnlich
Diversey
7515883
ab € 11.871,36*
Ähnlich
Diversey
7518692
ab € 11.118,96*
Ähnlich
Diversey
7518086
ab € 13.114,85*
Ähnlich
Diversey
7523420
ab € 12.125,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.