| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51TW411 Herst.-Nr.: 043.000VDE EAN/GTIN: 4062816008850 |
| | |
|
| | |
| Das Sprühextraktionsgerät TW 411 ist für textile Oberflächen wie Teppichböden, Polstermöbel, u.a. geeignet. Durch die leichte, kompakte Bauweise ist das Sprühextraktionsgerät vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Die kräftige Saugturbine hinterlässt sehr wenig Restfeuchte. Daten Waschsauger TW 411: Flächenleitung 20-25 qm/h Leistung Turbine max. 1200 W / Leistung Pumpe max. 40 W Frisch-/Schmutzwassertank 10,5/9 Liter Pumpendruck max. 2,4 bar, Kabellänge 7,5 m Sprühmenge 1,6 L/Min. - Luftfördermenge bis 54 L/Sek. Zubehör: 2,2 m Schlauch, 23 cm Teppichadapter (1 Düse) mit Kunststoffhandrohr, , BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden. Keine Garantie bei wassergefluteten Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 23 cm | Tankinhalt: | 10.5 / 9 L | Unterdruck: | 220 mbar | Motorleistung: | 1200 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, Wasch-Sauger, Waschsauger, cleanfix waschsauger, wasch sauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Cleanfix, Sprühextraktionsgeräte und Waschsauger, Naßsauger, Polsterreinigungsgerät, Sprühextraktionsmaschine, Sprühexmaschine, SprühextrationsgerätWaschsauger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 702,87* | € 847,24* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 734,97* | € 876,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 970,02* | € 1.138,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|