| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51565055 Herst.-Nr.: 565.055VDE EAN/GTIN: 4062816047705 |
| | |
|
| | |
| Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Zwei kontrarotierende Bürsten sorgen für streifenfreie Reinigung. Automatischer Antrieb und umweltfreundliche Chemiedosierung mit dem optionalen Cleanfix Advanced Dosing System CADS garantieren für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Optimal für grössere Flächen. Passende Batterien finden Sie in der Detailansicht unter Zubehör. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Auslieferung inkl. Saugbalken gebogen. Arbeitsbreite: 62 cm Technische Daten finden Sie im Handbuch. Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 62 cm | Tankinhalt: | bis 56 L | Fahrantrieb: | mit Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 2500 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Cleanfix, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.923,31* | € 7.103,81* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.894,67* | € 7.103,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.024,42* | € 7.597,09* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 9.124,60* | € 9.331,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|