| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37SW2030 Herst.-Nr.: SW2030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| polierter Edelstahlrahmen, Schiebebügel aus Edelstahl Rohrverbindungen rundum verschweißt hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E 1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer 4 Lenkrollen, ø 125 mm, Leichtlaufrollen (davon 2 mit Stopp) Zwischenböden sind höhenverstellbar und herausnehmbar 3 Einspannringe mit Haftring SR 400 1 Ablage, mit abschließbarem Frontrollo Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Sonderfarben möglich. Farbpalette im Bilderbereich. Sonderanfertigung - Ware vom Umtausch ausgeschlossen! Bei Sonderanfertigungen beträgt die Lieferdauer 7-9 Wochen! Weitere Informationen: | | Art: | Stationswagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Novocal, Transportwagen, Transporttrolli, Transport Wagen, Beförderungswagen, Beförderungs Wagen, Stations Wagen, Wagen für Transport, Transportierwagen, Transportsysteme, Transportsystem, Transport, Transporthilfe, Beförderung |
| | |
| |