Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühextraktionsgerät Arcora ANIKO 60 professionelle Reinigung von Hartböden, Teppichen, Polstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37ANIKO60
Hersteller:
     Arcora
Herst.-Nr.:
     ANIKO60
EAN/GTIN:
     0742832254700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
robuste Bauweise, Tank aus Polyethylen mit hoher Dichtigkeit Kupplung aus Messing, Absaugmotor mit Thermoschutz gegen Überbelastung, für mittelgroße Flächen geeignet höhenverstellbarer Griff zur besseren Ergonomie inkl. Sauglanze für Teppich- und Hartböden technische Daten: max. Leistung: 1500 W Saugmotor: zweistufig, max. Luftleistung: 45 l/sec. Frisch-/Schmutzwassertank: 14 L / 14 L, Unterdruck: 294 mbar Leistung Pumpe mit By-Pass: 80 W, 9 bar, 4,5 l/min Flächenleistung: 60 m²/h, Anzahl Düsen: 3 Kabellänge: 10 m, Schlauchlänge: 5 m Geräuschpegel: 67 dB(A) Arbeitsbreite: 30 cm
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
30 cm
Tankinhalt:
30 L
Unterdruck:
294 mbar
Motorleistung:
1500 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, pe einmalhandschuh, teppichreinigungsgerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Arcora, Sprühextraktionsgeräte und Waschsauger, Polsterreinigungsgeräte, Polsterreinigungsgerät, Sprühextraktionsmaschine, Sprühexmaschine, Sprühextrationsgerät, Sprühexmaschinen, Sprühextrationsgeräte, Sprühextraktionsmaschinen, Waschsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.990,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,06*
€ 2.559,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.124,84*
€ 2.528,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.038,63*
€ 2.425,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.990,03*
€ 2.368,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.