| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37ANIKO30 Herst.-Nr.: ANIKO30 EAN/GTIN: 0742832254694 |
| | |
|
| | |
| robuste Bauweise, Tank aus Polyethylen mit hoher Dichtigkeit Kupplung aus Messing, Absaugmotor mit Thermoschutz gegen Überbelastung, für kleine Flächen geeignet höhenverstellbarer Griff zur besseren Ergonomie inkl. Sauglanze für Teppich- und Hartböden technische Daten: max. Leistung: 1500 W Saugmotor: zweistufig, max. Luftleistung: 45 l/sec. Frisch-/Schmutzwassertank: 14 L / 14 L, Unterdruck: 294 mbar Leistung Pumpe mit By-Pass: 70 W, 4 bar, 15 l/min Flächenleistung: 60 m²/h, Anzahl Düsen: 1 Kabellänge: 10 m, Schlauchlänge: 2,5 m Geräuschpegel: 66 dB(A) Arbeitsbreite: 27 cm Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 27 cm | Tankinhalt: | 14 L | Unterdruck: | 294 mbar | Motorleistung: | 1500 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, pe einmalhandschuh, teppichreinigungsgerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Arcora, Sprühextraktionsgeräte und Waschsauger, Polsterreinigungsgeräte, Polsterreinigungsgerät, Sprühextraktionsmaschine, Sprühexmaschine, Sprühextrationsgerät, Sprühexmaschinen, Sprühextrationsgeräte, Sprühextraktionsmaschinen, Waschsauger |
| | |
| |