| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257252128 Herst.-Nr.: 7252128 EAN/GTIN: 4036351312956 |
| | | |
|
| | |
| Gründliche Reinigung und Trocknung von Hartböden in kleinen und mittleren Bereichen bis 1000 m². Mit Reverse Dry System: Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren und das Umschalten über die Position des Handgriffs. Mit ECO-Modus: Absenkung des Geräuschpegels und Senkung des Energieverbrauchs. Durch den Lithium-Ionen Akku erfolgt die Ladung innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand. Akkulaufzeit von bis zu 50 min. Besonderheit: Lange Batterielebensdauer, einfache Bedienung, ergonomischer, höhenverstellbar Fahrhebel, entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung. Geringes Gewicht von ca. 20 kg. Tellermaschine mit einer Arbeitsbreite von 280 mm bzw. 11 Zoll. Weitere Informationen: | | Antrieb: | Batteriebetrieb als Nachläufer | Arbeitsbreite: | bis 28 cm | Tankinhalt: | bis 5 L | Fahrantrieb: | ohne Fahrantrieb | Flächenleistung: | bis 1000 qm / h |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheuermaschine batteriebetrieben, bodenreinigungsautomat, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Cleancraft, Reinigungsautomaten, Scheuerautomat, Scheuermaschinen, Grundreinigungsautomat, Bodenreinigungsmaschine, Schrubbautomat, Bodenschrubbmaschine, Schrubbmaschine, SSM 281, Cleancraft SSM 281, SSM281 |
| | |
| |