| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1176422 Herst.-Nr.: 76422 EAN/GTIN: 4250016410263 |
| |
|
| | |
| Mit Vliesauflage und Nässeschutz durch geprägte Polyethylen- Folie 4-seitig geschlossen und mit geruchsbindenden Wirkstoffen undurchlässige, rutschfeste Außenfolie verschiedene Qualitäten, Absorption: 950 ml Anwendung: MaiMed® - Sorb als direkte Inkontinenzunterlage oder als Bettschutzunterlage sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zur Abdeckung und Schonung von Matratzen, Liegen und Tragen bei bettlägerigen Patienten. eClass: 34-39-01-01 Unterverpackt zu 2 Pack a 25 Stück. 5 Jahre Verwendbarkeit PZN: 6416457 Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 6416457 Weitere Informationen: | | Typ: | Inkontinenzunterlage | geeignet als: | Bettschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, meditrade bettschutzeinlage, betteinlage, krankenunterlage zellstoff, Gesundheit & Altenpflege, Inkontinenz, Maimed, Bettunterlagen, Liegenabdeckung, Ärzterollen, Liegenpapier, Medi Spezial, Fripa Medi Spezial, Medizinalrollen, Medizinalrolle, Medizinal Rolle, Medizinrolle, Medizinrollen, Medizin Rolle, Liegenabdeckungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,23* | € 28,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,04* | € 28,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,4046* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|