Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS CD/DVD-PAPIERHÜLLEN mit mehrfach nutzbarem Steckverschluss / 124 x124 mm / 25er Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NIPS CD/DVD-PAPIERHÜLLEN mit mehrfach nutzbarem Steckverschluss / 124 x124 mm / 25er Packung
NIPS CD/DVD-PAPIERHÜLLEN mit mehrfach nutzbarem Steckverschluss / 124 x124 mm / 25er Packung
NIPS CD/DVD-PAPIERHÜLLEN mit mehrfach nutzbarem Steckverschluss / 124 x124 mm / 25er Packung
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     940-146192001
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     146192001
EAN/GTIN:
     4000817947242
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
cd papiertasche

NIPS CD/DVD-PAPIERHÜLLEN mit mehrfach nutzbarem Steckverschluss / 124 x 124 mm / 25er Packung

  • beliebige Wiederverschließbarkeit durch Verzicht auf Klebeverschluss
  • ideal zum Schutz und zur platzsparenden Aufbewahrung von CDs/DVDs

Produktdetails:

  • Außenmaße in mm (B x T x H): 124 x 124
  • Farbe: weiß
  • Packungsinhalt: 25 Papierhüllen
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Versandkarton, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, Disketten Versandbox Disketten-Versandhülle, Disketten-Versandtasche, DVD Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
142610114
ab € 0,45*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
142618114
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.