Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NIPS EASY-PACK 58 Wickel-Versandverpackung höhenvariabel / 218 x 302, Höhe bis 90 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gruppenabbildung
Gruppenabbildung
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     940-145624114
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     145624144
EAN/GTIN:
     4000817944920
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung

NIPS EASY-PACK 58 Wickelverpackung höhenvariabel

  • höhenvariabel Versandverpackungen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband
  • vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut durch doppellagige Stoßkanten aus stabilem, braunen Wellkarton
  • höhenvariabel durch Mehrfach-Rillung
  • äußerst einfache, zeitsparende Handhabung
  • Selbstklebeverschluss für sicheres Verschließen, erspart zusätzliche Verschlussmittel wie Klebebänder, Klämmern o.ä.
  • integriertes Aufreißband für leichteres öffenen beim Empfänger
  • A4-Format, zugelassen als Groß- und Maxibrief

Produktdetails:

  • Innenmaße in mm höhenvariabel (H bis ... mm): 218 x 302 / H bis 90
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wickelverpackung nips, Versandkarton, höhenvariable Versandverpackung, Fixierverpackung, Universalverpackung
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 940
k.A.
€ 7,50*
€ 30,25*
Preise: Lager 940
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,25*
€ 36,00
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (€ 1,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 940
Versand: Lager 940
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 7,50*
ab € 65,00*
€ 12,50*
ab € 155,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 940
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145620114
€ 18,75*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145621114
€ 20,75*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145622114
€ 23,75*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145623114
€ 26,75*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145625114
€ 33,25*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
146627114
ab € 0,76*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
145628114
€ 45,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG