| |
|
| Artikel-Nr.: 940-142618114 Herst.-Nr.: 142618114 EAN/GTIN: 4000817944876 |
| |
|
| | |
| NIPS SAFE-WELL® CD/DISC-PACK Versandtasche aus Wellkarton - Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband
- vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut - variable Innenhöhe durch Ringsum-Rillung
- hohe Stabilität bei vergleichsweise geringem Eigengewicht durch zweiseitig gedeckten Micro-Wellkarton
- Selbstklebeverschluss für einfaches und sicheres Verschließen
- Stanzungen für Verschlussklammern zum portosparenden Buchversand
- integriertes Aufreißband für leichtes Öffnen beim Empfänger
- CD/DISC-PACK geeignet für bis zu 10 3 1/2" Disketten oder bis zu 8 CDs in Papierkuverts
- Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
Produktdetails: - Außenmaße in mm: 148 x 175
- Innenmaße in mm: 140 x 165
- Farbe: braun
- Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen: | | Material: | Wellkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Disketten Versandbox, Disketten-Versandkarton, Disketten-Versandschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, nips kartonversandtasche, Versandkarton, Versandtasche, Papp-Versandtasche, knickstabile Versandtasche |
| | |
| |