Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS Faltkarton 763 x 120 x 100 mm, FEFCO 0401, Wellpappe 2.30 BC, umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     940-080736822
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     080736822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig

  • Innenmaße (L x B x H): 763 x 120 x 100 mm
  • Qualität: 2.30 BC
  • Farbe: braun
  • Konstruktion: FEFCO 0401
Weitere Informationen:
FEFCO:
0401
Material:
Karton
Wellen:
2-wellig
Länge:
763 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton 2 wellig bis 30kg, faltkarton, faltkarton zweiwellig, FEFCO 0401, Wellpappe, Faltbox, Verpackung, Versandverpackung, Kartonage, Karton, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
080731822
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.