Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hitachi Bürste Ø 25mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildbeschreibung zu Hitachi Bürste Ø 25mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751324
Bildbeschreibung zu Hitachi Bürste Ø 25mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751324
Artikel-Nr.:
     932-8778
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     751324
EAN/GTIN:
     8717154657326
Suchbegriffe:
Pinselbürste

Hitachi Bürste Ø 25mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751324

Hitachi Pinselbürste mit Stahldraht (gewellt) für alle Winkelschleifer mit einer Sechskant 1/4" Aufnahme, passend für Bosch, Makita, Dewalt, ELU, Hitachi, Panasonic, Metabo, AEG, Atlas Copco, Milwaukee etc.

Technische Daten:

  • Durchmesser: 25 mm
  • Drahtstärke: 0,3 mm
  • 1/4" Sechskant
  • gewellt
  • Original Hitachi Bürste
Weitere Suchbegriffe: Bürste, 751324, Heim- & Handwerker, Bürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG