Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APAC 14,4V/3,0Ah Ni-MH Ersatzakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APAC 14,4V/3,0Ah Ni-MH Ersatzakku
APAC 14,4V/3,0Ah Ni-MH Ersatzakku
APAC 14,4V/3,0Ah Ni-MH Ersatzakku
APAC 14,4V/3,0Ah Ni-MH Ersatzakku
Artikel-Nr.:
     932-8749
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P176
EAN/GTIN:
     4041683653691
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 14,4V: BDSE14.4T, BS2E14.4T, PES14.4T, P14.4T.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 14,4 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 840g- Original AP Akku- 121 x 77 x 70 mm

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P176

Passend für Hersteller: ATLAS-COPCO - (Kein ORIGINAL ATLAS-COPCO Produkt!)

  • kein original ATLAS COPCO Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • verschraubtes Gehäuse

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, ATLAS-COPCO Werkzeugakku, Akku passend für Atlas Copco MX14.4 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH, APAC 14,4V/3,0Ah Ni-MH Ersatzakku, ATLAS-COPCO Werkzeugakku P176 P176, akku, 8977 8977
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.