Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALS-24 Lader für NiCD/NiMH und Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALS-24 Lader für NiCD/NiMH und Li-Ion
ALS-24 Lader für NiCD/NiMH und Li-Ion
ALS-24 Lader für NiCD/NiMH und Li-Ion
ALS-24 Lader für NiCD/NiMH und Li-Ion
Artikel-Nr.:
     932-8304
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     ALS24
EAN/GTIN:
     4041683651307
Suchbegriffe:
AKKU POWER Akkupack-Ladegerät
Akkupack-Ladegerät ALS-24 mit 4poli...
ALS-24 Lader für NiCD/NiMH und Li-I...
AKKU POWER Akkupack-Ladegerät ALS24...
Universal Schnell-Ladegerät, lädt NiCD/NiMH und Li-Ion Akkus (7,4V bis 25,2V) Akkupacks von 2,4Volt bis 24 Volt. Sie müssen keine Spannung am Gerät einstellen, diese wird automatisch vom Ladegerät erkannt. Dynamischer Ladestrom von 1,8 bis 3 Ampere. Für Akkus mit 6,8 kOhm NTC als dritten Kontakt.Technische Angaben:- Eingang 220 Volt- Ladestrom: 1,8-3 A- lädt Akkus von: 2,4 – 24 Volt Nennspannung- L: 15 cm- B: 8,5 cm- H: 7,6 cm- für NiCd, NiMH Akkupacks mit 6,8kOhm NTC

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: ALS24

  • für NiCD/NIMH & Li-Ion Akku-Packs
  • lädt Akkus von 2,4V bis 24V Nennspannung
  • für Akkupacks mit 3 Kontakten (6,8kOhm NTC)
  • Ladestrom bis 3 Ampere

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ladegeraet, Akkupack-Ladegerät, 9256 9256
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.