Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Knopfzellen Akku 4/V80H Säule 4,8Volt 80mAh NiMH 4er Säule mit 3er Printanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4/V80H Säule
4/V80H Säule
Artikel-Nr.:
     932-4765
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55608604059
EAN/GTIN:
     4041683633204
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
VARTA Knopfzellen Akku 4/V80H Säule 4,8Volt 80mAh NiMH 4er Säule mit 3er Printanschluss
4/V80H Säule

Varta 4/V80H Säule
Herst.Nr: 55608604059



Technische Angaben:
Spannung: 4,8 Volt
mAh: 80 mAh
Höhe/ Ø: 24 / 16 mm
Zellengröße: Knopfzelle
System: Ni-MH
Gewicht: 11 Gramm
Konfiguration: L1x4 (4er-Säule)
Stecksystem: 3er Print ++-

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 55608604059

  • 4/V80H Säule
  • Herst.Nr: 55608604059
  • Zellengröße: Knopfzelle
  • Konfiguration: L1x4 (4er-Säule)
  • Stecksystem: 3er Print ++-

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, batterie printmontage varta, akku printmontage, VARTA Backup-Akku, VARTA Knopfzellen Akku 4/V80H Säule 4,8Volt 80mAh NiMH 4er Säule mit 3er Printanschluss, 4/V80H Säule, Varta Akkupack 4/V80H - 4,8V / 80mAh Säule, 3er Print, VARTA Backup-Akku 55608604059 55608604059, 279-4765-varta-knopfzellen-akku-4-v80h-saeule-4-8volt-80mah-nimh-4er-saeule-mit-3er-printanschluss-4-v80h-akku-ni-mh-varta-varta-knopfzellen-akku-4-v80h-akku-ni-mh-akkus-herst-nr-55608604059-4-v80h-saeule-backup-akku-55608604059-varta-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.