Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V390 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V390 Batterie
V390 Batterie
Artikel-Nr.:
     932-4706
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     SR54
EAN/GTIN:
     4041683632658
Suchbegriffe:
VARTA Uhrenbatterie
Varta Uhrenbatterie V390 Silberoxid...
V390 Batterie
VARTA Uhrenbatterie SR54 SR54
Varta Silberoxid-Knopfzellen Batterie V390 weitere Bezeichnungen anderer Firmen sind: SR54 / SR1130SW / D390Technische Angaben:Varta Type V390 Int. Baugröße SR54 Elektrochemisches System Primär Silber Durchmesser 11,6 mm Höhe 3,05 mm Gewicht 1,32 g Kapazität 80 mAh Spannung 1,55 V  

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: SR54

  • Silberoxid Knopfzelle
  • bewährte Varta Qualität
  • Baugleich zu SR54 / SR1130SW / D390

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: batterie, Uhrenbatterie, 9375 9375
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.