Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-443 Herst.-Nr.: 5107043 EAN/GTIN: 4041683610298 |
| |
|
| | |
| Microcontrollergesteuertes Steckerladegerät für bis zu 2 NiCd-/NiMH 9 V-Blocks mit 3 Jahre Ansmann Garantie. Ideales Ladegerät für die 9V Block-Akkus von Rauchmeldern, Mikrofone etc. Die Akkus werden schonend und intelligent geladen, das sichert eine lange Lebensdauer der Akkus.Technische Angaben:Gewicht: 315 gr., 300 gr. Steuerung: Prozessor Stromversorgung: 220 Volt Ladbare Akkus: 2 x 9 Volt Lädt NiMH und alte NiCD AkkusLadestrom: 70 mAHöhe: 42,00 mm Breite: 70,00 mm Länge: 124,00 mm Hersteller: ANSMANN Hersteller-Nummer: 5107043 - schnelles aufladen von 9V Akkus
- perfekt abgestimmtes Laden
- Mikroprozessorgesteuertes 9V Ladegerät
- bewährte Ansmann Qualität
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät nimh ansmann, charger nicd, ANSMANN Schnell-Ladegerät, Ansmann Powerline 2 Schnell-Ladegerät 9 Volt, Ansmann Powerline 2, ANSMANN Schnell-Ladegerät 5107043 5107043, ladegeraet, Schnell-Ladegerät, 10149 10149 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 16,38* | € 22,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,63* | € 22,71* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,78* | € 22,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,47* | € 23,74* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,72* | € 36,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|