Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PANASONIC Photo Batterie CR2 Photo Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildbeschreibung zu PANASONIC Photo Batterie CR2 Photo Power
Bildbeschreibung zu PANASONIC Photo Batterie CR2 Photo Power
Artikel-Nr.:
     932-4201
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041683628675
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie

PANASONIC Photo Batterie CR2 Photo Power

Panasonic CR2 Photo Power Herst.Nr: CR-2L/1BP

Technische Daten:

  • Spannung: 3 Volt
  • mAh: 750 mAh
  • Höhe/ Ø: 27 / 15,6 mm
  • System: Lithium
  • Gewicht: 11 Gramm
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 3,0 v, cr-2, fotobatterien lithium, Photo Batterie, Batterien, Photo-Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.