Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 9702 4000mAh (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metz 9702 4000mAh (kein Original)
Metz 9702 4000mAh (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4074
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Metz 9702 6,0Volt 4.000mAh NiMH (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683627548
Suchbegriffe:
METZ Kamera-Akku
Akku passend für Metz 9702 6,0Volt ...
Metz 9702 4000mAh (kein Original)
akku
Camcorder u. Video Akku passend für Modelle von Metz 9702 •Akai BPN300, BPN300 bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.Technische Angaben:System: MiMH AkkuSpannung: 6 VoltKapazität: 4000 mAhGewicht: 298 gr.Maße (L x B x H): 89,00 x 46,00 x 43,00 mm)

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: METZ - (Kein ORIGINAL METZ Produkt!)

  • kein original METZ Akku
  • Accu verfügt über eine Schutzelektronik
  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • Ladbar mit original METZ Ladegerät
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Kamera-Akku, 9561 9561
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.