Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoschalter 70°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoschalter 70°
Thermoschalter 70°
Artikel-Nr.:
     932-3063
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     Temperatursicherung Thermoschalter 70° Grad
EAN/GTIN:
     4041683621317
Suchbegriffe:
AKKU POWER Temperatursicherung
Temperatursicherung Thermoschalter ...
Thermoschalter 70°
akku
Thermoschalter für alle Spannungsbereiche von 1,2Volt bis 36Volt, unterbricht ab 70 Grad den Stromfluss.Technische Angaben:

Hersteller: AKKU POWER

  • Temperatur-Sicherung
  • Thermoschalter für 1,2V - 36V
  • unterbricht ab 70° Grad

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Temperatursicherung, 9851 9851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.