| |
|
| Artikel-Nr.: 932-2826 Herst.-Nr.: FGH20902 (12FGH36) EAN/GTIN: 4041683619956 |
| |
|
| | |
| wartungsfreier Bleiakku von FIAMM - Hochstrom-Type, werden häufig als Starterbatterie eingesetztTechnische Angaben:Gewicht: 2.800 gr. mAh: 9000 System: Pb Spannung: 12 Volt Stecksystem: Faston 6,3mm Höhe: 94,00 mm Breite: 65,00 mm Länge: 151,00 mmBatterieausführung: Hochstromtype / Starterbatterie Hersteller: FIAMM Hersteller-Nummer: FGH20902 (12FGH36) - Neustes Produktionsdatum
- Blei-Akkus sind aus einer Charge
- 12FGH36 (FGH20902)
- Stecksystem: Faston 6,3 mm
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, FIAMM Bleiakku, FIAMM Hochstrom Bleiakku 12FGH36 (FGH20902) 12 Volt 9 Ah mit 6,3mm Steckanschlüssen, 12FGH36 (FGH20902), FIAMM Bleiakku FGH20902 (12FGH36) FGH20902 (12FGH36), akku, 9896 9896 |
| | |
| |